Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 568495

      Poliravimo ritinėlis (veltinis) ⌀ 100×100 mm

      Prekinis ženklas: GARANT

      Poliravimo ritinėlis (veltinis) ⌀ 100×100 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      52 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  48,70 €
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Veltinis išdėstytas vėduoklės forma. Matmenys ⌀ 100×100 mm, kiaurymės ⌀ 19 mm su pleištiniu grioveliu.

      Paskirtis:

      Didelio ploto poliravimas lankstesnis, labiau prisitaikoma prie kontūrų. Paskui vidutinio standumo ir minkštu modeliais galima paviršių nupoliruoti iki veidrodinio blizgesio.

      Pastaba:

      Žiedlapiniai poliravimo ritinėliai iš veltinio turi būti naudojami su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 555740.

      Techniniai duomenys

      Produkto pavadinimo požymis
      ⌀ 100×100 mm 
      Būgno⌀
      100 mm
      rekomenduojamas sūkių skaičius
      1900 min-1
      Kiaurymės ⌀
      19 mm
      Būgno plotis
      100 mm

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Alu Mg
       
      Plienas <900 N/mm²
       
      Plienas <1400 N/mm²
       
      Plienas <55 HRC
       
      Plienas <60 HRC
       
      Plienas <67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      Ketus (G)
       
      Plastikas, GFK
       
      drėgnas, maks.
       
      loading spinner image
      loading spinner image