{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46R-SG-INOX | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Disko storis | 1,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 5,7 mm - 9,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563430 230 | |
EAN / GTIN | 4007220807736 | |
Gamintojo numeris | 4007220807736 |