Pjovimo diskas Cubitron™ 3 SIAURA

Prekės Nr.: 563319

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 5,45 €
  • Nuo25
    nuo 4,54 €
reikia užklausti
Tiekiama
2 740 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: Spindulys
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Betonas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo diskas su Cubitron™ 3 preciziškais keraminiais grūdeliais skirtais INOX ir plienui. Itin didelis pjovimo našumas ir maksimalus tarnavimo laikas.
Apdirbti, tiksliai suformuoti Cubitron™ II grūdeliai su patobulinta mikrokristaline struktūra, užtikrinantys didesnę galią, geresnį našumą ir tvarumą. Palyginti su Cubitron™ II iki 10 % didesnis pjovimo greitis ir 2 kartus tarnavimo laikas. Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s vc. Idealiai tinka pjauti metalą, kėbulo / laivo plokštes, nerūdijančio plieno vamzdžius, išmetimo vamzdžius, spaustuvus ar surūdijusias tvirtinimo detales.

Specifikacija:

A36S-BF

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20 % pjautinos medžiagos storio.