Pjovimo diskas CUBITRON™ II PLONAS

Prekės Nr.: 563320

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 6,96 €
  • Nuo25
    nuo 5,80 €
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 90
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Didelį našumą ir patvarumą užtikrina preciziniai keraminiai grūdeliai Cubitron™ II produktai.
Darbas malonus, nes pjauna minkštai, nereikia naudoti jėgos.

Paskirtis:

Greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.
Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s vc.

Specifikacija:

A36S-BF.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.
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
    Disko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį