Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 563277

      Pjovimo diskas, našus modelis PLONAS

      Prekinis ženklas: GARANT
      maksimalus apskritiminis greitis 80
      Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1
      optimaliai parinkta medžiagai INOX
      Šlifavimo priemonių kodas A
      rekomenduojamas posvyrio kampas 90

      Pjovimo diskas, našus modelis PLONAS

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      1 000 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  2,02 €
      Vieneto kaina nuo 25 vnt.
      nuo  1,68 €
      Disko⌀ (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Plonas modelis greitam ir ekonomiškam pjovimui, labai patvarus.

      Specifikacija:

      A46R-BF.

      Techniniai duomenys

      maksimalus apskritiminis greitis
      80 m/s
      Šlifavimo priemonių kodas
      Geležies, sieros ir chloro dalis
      < 0,1 %

      Informacinė pritaikymo lentelė

      Alu Mg
       
      Plienas <900 N/mm²
       
      Plienas <1400 N/mm²
       
      Plienas <55 HRC
       
      Plienas <60 HRC
       
      Plienas <67 HRC
       
      INOX
       
      Ti
       
      Ketus (G)
       
      CuZn
       
      Plastikas, GFK
       
      Uni
       
      sausasis
       
      loading spinner image
      loading spinner image