{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D357 | |
Forma | 1A1 | |
Disko⌀ | 50 mm | |
Disko storis | 2 mm | |
Atraminio disko plotis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | armuotas plastikas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 30 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Gamintojo numeris | 4007220666050 |