Nuimtuvų rinkinys, 2 užspaudimo gyliai, su greitojo fiksavimo reguliatoriumi

Prekės Nr.: 880505
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užveržimo tarpas 90 mm
Užveržimo gylis iki 100 / 200 mm
Produkto rūšis Nuimtuvas su dviem griebtuvais

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 880505
EAN / GTIN 4021176967399
Gamintojo numeris KS-2030-1-193+S

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonos griebtuvų kojelės darbui siauruose tarpuose ir rantytoji rankenėlė greitai ir be įrankių atlaisvinti ir pareguliuoti griebtuvų kojeles.

Paskirtis:

Universalus įtaisas nuimti guolius, krumpliaračius ir pan. Galima naudoti kaip išorinį ir kaip vidinį nuėmiklį.

Turinys:

Po 1 dvikoję ir trikoję traversą ir po 3 skirtingų užspaudimo gylių griebtuvų kojeles bei greitojo fiksavimo rantytąja rankenėle, viskas PP lagamine (275×230×83 mm)
su putplasčio įdėklu.