{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | SUMOCHAM | |
| Gamintojo pavadinimas | DCN 080-096-12R-12D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 45 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 8 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 8,4 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 16 mm | |
| Juostos skersmuo | 16 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 97,5 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | ICP; ICP 080 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 96 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 97,5 mm | |
| Bendras ilgis | 156,4 mm | |
| Veikimo ilgis | 109,94 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231720 8 | |
| EAN / GTIN | 7291075297010 | |
| Gamintojo numeris | 3202842 |