{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | gilinimo galvutė | |
| Vardinė ilgis L | 10 mm | |
| Sriegių dydis d1 | M4 | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Pavaros dydis | TX15 | |
| Koto modelis | Vollgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | mašininis varžtas | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 3,1 Nm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 3,1 Nm |
| Produkto numeris | 229908 | |
| EAN / GTIN | 4059782502505 | |
| Gamintojo numeris | 5672375 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com |