HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Prekės Nr.: 123104 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas oui, à 25 bars
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės oui
Serija Pro Steel
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, Durchmesser DC h7: 3mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00601015
Tvirtinimo forma queue lisse
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Koto tipas HB
Oras tinka
Pjovimo skersmuo, min. 3 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 3 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo classe de tolérance ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 34 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,621 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis droite
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) H
Įrankio medžiaga carbure monobloc
Apdirbimo pjovimu grupė P (acier)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM TiAlN
Danga TiAlN
Sąsaja interface 1
Iškyšos ilgis 36 mm
Darbinės dalies ilgis 29 mm
Bendras ilgis 72 mm
Veikimo ilgis 71,379 mm
Svoris 15 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas vert
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis foret
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123104 3
EAN / GTIN 4045197958143
Gamintojo numeris 123104 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Execuţie:

HOLEX Pro Steel:
Tăişurile principale drepte
şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de tare din metal dur cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį