Lenkta ženklinimo adata

Prekės Nr.: 458300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 414 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Fiksavimo varžtas ne
Ženklinimo laipsnis 90 laipsniai
Su skale ne
Produkto rūšis ženklinimo adata
Visas ilgis 220 mm
Medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 458300
EAN / GTIN 7610733087969
Gamintojo numeris 703.220

Aprašymas

Modelis:

1 tiesi ir 1 lenkta geležtė, nikeliuotos ir chromuotos, smaigalių kietis 59 HRC, rankena iš plastiko. Tinka tvirtiems plienams / medžiagoms.