Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

Prekės Nr.: 219933
Rinkinio kaina 10 vnt. (3,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Su stebule ne
Sriegių dydis d1 M3,5
Pavaros profilis TORX® vidinis
Pavaros dydis 15IP
Paviršius cinkuot.
Koto modelis Teilgewinde
Turinys rinkinys
Produkto rūšis varžtas nespec.
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis
Turinys 10 vnt.
Medžiaga plienas
Rekomenduojamas užveržimo momentas min. 3,8 Nm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3,8 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219933
EAN / GTIN 4045197327970
Gamintojo numeris 219933