Nusiurbimo svirtis su šarnyru Omniflex, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082310 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Colour black
Type of product Schlauch
Shape of hose helical
Material of hose Plastic
Overall length 0,9 m

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082310 1
EAN / GTIN 4003008095227
Gamintojo numeris 0CA10-4003
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Version:

Omniflex 0.9 m extraction arm for direct mounting on the filter unit EASY ARM 1 (No. 082303 size 1) and EASY ARM 2 (No. 082304 size 2).