Rankena kūginiam gilintuvui su 3 užspaudimo plokštumomis, Koto ⌀: 6mm

Prekės Nr.: 150409 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
912 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Handgriff für Kegelsenker mit 3 Spannflächen, Schaft-⌀: 6mm
Tinka cilindriniai įrankiai
Prispaudimo skersmuo min. Ds 6 mm
Prispaudimo skersmuo maks. Ds 6 mm
Ilgis L 106 mm
Medžiaga Polipropilenas
Produkto rūšis rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150409 6
EAN / GTIN 4067263515579
Gamintojo numeris 150409 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Precizinio kūginio GARANT su gilintuvu ir 3 užspaudimo flanšų tvirtinimui prie koto. Rankenai gali būti naudojami skirtingi gilintuvo dydžiai su tuo pačiu koto skersmeniu.
Ergonomiška rankena, patogu suimti, iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.