Griovelių kaltas, Ašmenų / briaunos storis: 3mm

Prekės Nr.: 741500 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų / briaunos storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Storis pjovimo briauna 3 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Kokybės ir bandymo ženklas Geprüfte Sicherheit
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis kaltai
Forma kotas 8-briaunė
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Visas ilgis 150 mm
Standartas DIN 7255
Paviršius dažyt.
Medžiaga chromo vanadžio plienas, grūdintas
Savybės be atplaišų
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 741500 3
EAN / GTIN 4049002002083
Gamintojo numeris 392 003 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Aštuonbriauniai, grūdinti ašmenys, todėl juos galima galąsti papildomai negrūdinant. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.

Standartas:

Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.