Ženklinimo slankmatis, Ženklinimo ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 446100 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,30 € /vnt.
  • 16,35 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paviršius grūdint.
Ženklinimo ilgis 200 mm
Matavimo diapazonas / žymėjimo diapazonas maks. 200 mm
Leistina paklaida 100 µm
Fiksavimo varžtas taip
Su skale taip
Padalos vertė / padalijimas 0,1 mm
Produkto rūšis ženklinimo slankmatis
Visas ilgis 200 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 446100 200
EAN / GTIN 4045197204875
Gamintojo numeris 446100 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo bėgelis su tiksliomis padalomis. Kietlydinio ženklinimo adata; slankiklis su nonijaus skale ir atraminiu ritiniu.

Aprašymas – paveikslėlis:

Ženklinimo smaigalys
Atraminis ritinėlis

Paskirtis:

Lygiagrečių ženklinimui.