VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB DLC

Prekės Nr.: 122307
117 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Pjovimo technika: HPC
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: DLC
  • Apdirbimo pjovimu grupė: N (spalvotieji metalai)
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: h7
  • Standartas: DIN 6537 K
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Spiralinis kampas min.: 15 laipsniai
  • Produkto pavadinimas (tipas): W
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Kampas, 1 etapas: 135 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: geltonos spalvos
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Turinys: atskira dalis
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas: VHM
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas: VHM
  • Standartinės formos numeris: K
  • Koto tipas: HB
  • Gamintojo pavadinimas: VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
  • Intervalo konfigūravimas: 0,01 mm
  • Alyva: tinka
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį