Dinamometrinis raktas „Slipper be skalės su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 5Nm

Prekės Nr.: 657766 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
  • 207,00 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
aprašyta dalis, Sidabro pilka Metallteile / Kopf
Spalva mėlyna; sidabro spalvos
Svirties ilgis be įstatomo įrankio l1 134 mm
Slipper funkcija taip
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; lbf in
Sukimo momentas min., Nm 1
Sukimo momentas maks., Nm 5
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Dydis, pavaros kvadratas 1/4 in
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.; optin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma pavaros kvadratas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Sukimo momento diapazonas min. 1 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 5 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis L 185 mm
Bendras svoris 190 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Gamintojo numeris 657766 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčiom per daug užveržti varžtą.
Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, be skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu.
Su integruota terkšlės funkcija

Privalumai:

Tikslus atlaisvinimo mechanizmas, galima dirbti sunkiai prieinamose vietose.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad bus tikrai pasiektas nustatytas sukimo momentas, tačiau neviršytas.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

± 6% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas