IMPACT rinkinys, 13 vnt., 6 briaunų, 3/4 colio

Prekės Nr.: 652020
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 13 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 13 vnt.
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Spalva juoda
Tinka darbui staklėmis taip
Įrankių skaičius 13
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/4 colio
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius fosfatuot. manganu
Standartas DIN 3129
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 652020
EAN / GTIN 4991644506798
Gamintojo numeris 16201M-00
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Kompaktiškas IMPACT galvučių rinkinys populiariausių dydžių varžtams. Sudėtas į tvirtą metalinę dėžę.

Standartas:

DIN 3129

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, mangano fosfatuotas paviršius.

Turinys:

po 1 galvutę, 6-briaunę Nr. 652010: Dyd. 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41