T formos kaladėlė, M14, T formos griovelio nominalus dydis: 16mm

Prekės Nr.: 370550 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalus dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Griovelio nominalus dydis 16 mm
Visas ilgis 25 mm
Bendras prietaiso plotis 15,7 mm
Visas aukštis 18 mm
Sriegio dydis M14
Tvirtinimo būdas sriegis
Sriegio dydis M14
Sriegių kiekis 1
Paviršius pagerintos kokybės
Produkto rūšis bazavimo kaladėlė
Medžiaga plienas
Standartas DIN 508
Stiprumo klasė 10
Turinys 25 vnt.
Svoris 50 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370550 16
EAN / GTIN 4020772080051
Gamintojo numeris 80051
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.