IMPACT adapteris, Tipas: 3

Prekės Nr.: 650017 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, išorinis kvadratas 3/8 colio
Produkto rūšis adapteris
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius juodint.
Standartas DIN 3121
Bendras ilgis 32 mm
Pavara išorinis kvadratas
Perdava Vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650017 3
EAN / GTIN 4045197726605
Gamintojo numeris 650017 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Perdavos kvadratas su fiksavimo kaiščiu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.