Keičiama tekinimo plokštelė CNGA 120404, Keramka (0°)

Prekės Nr.: 255703 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    24,00 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    20,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
681 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pritaikymo sritis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Pjaustymo plokštelės žymuo CNGA 120404
Rūšis KB7205
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Kampo spindulys R 0,4 mm
Danga PVD
Tolerancijos klasė G
Drėgnas, maks. ribotai tinka
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0,2 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 25 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code CNGA 120404
Cutting depth, recommended working area, min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 0,9 mm
Cutting depth ap, min. 0,1 mm
Cutting depth ap, max. 0,9 mm
Cutting speed, main application, min. 180 m/min
Cutting speed, main application, max. 250 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas KB7205
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255703 HART
EAN / GTIN 4045197511416
Gamintojo numeris 255703 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
Ketus (G)
K
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, karščiui atsparios keraminės plokštelės, patikimam ir efektyviam sunkiai apdirbamų ir kietų medžiagų apdirbimui.
Dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kietų medžiagų iki 68 HRC apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai