• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM mini freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 202265 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Mini-Fräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 8 mm
Koto tipas HB
Įrankio medžiaga VHM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Danga AlCrN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 3 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė e8
pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
galvutės ilgis L3 8 mm
ISO frezos tipas N
atbulinės eigos kampas 6 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 3 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip nuožula
kampų nuožulos plotis 0,1 mm
kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 20 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Veikimo ilgis 38 mm
Svoris 15 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas be
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis maks. L2 5 mm; 1,5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202265 3
EAN / GTIN 4045197929846
Gamintojo numeris 202265 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Kotas kaip DIN 6535 HB.
Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:
Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galąsti.
Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.