Pirštinių pora MASTER FIT, Pirštinių dydis: 6

Prekės Nr.: 094305 6
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    5,74 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    4,78 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 352 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Série MASTER FIT
Selo de qualidade e garantia Oeko-Tex® Standard 100
Conteúdo em par 1 Par
Classe de proteção contra o corte, A
Versão, EN388:2016
Resistência à abrasão 4
Resistência ao corte (Teste de Coupe) 1
Resistência ao rasgo 2
Resistência à perfuração 1
Resistência ao corte (TDM) X
Proteção contra impactos por determinar
Material do revestimento, Espuma de nitrilo; Nitrilo
Código EN 388 4121X
Cor azul; naranja
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção contra cortes
Tamanho das luvas 6
Âmbito multiusos; precisão
Reutilização reutilizável
Unidade Par
Tecnologia de malha (finura) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de suporte Nylon
Revestimento palma da mão interior
Com forro não
Propriedades sem DMF
Categoria de proteção II
Comprimento total 250 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094305 6
EAN / GTIN 4062406128807
Gamintojo numeris 094305 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Versão:

Luva multiusos anatomicamente moldada com duplo revestimento de nitrilo e espuma de nitrilo com PU à base de água. Material de suporte extremamente confortável com tecnologia de malha de calibre 18 em nylon para uma excelente sensibilidade tátil. Adequada para ambientes de trabalho secos e áreas oleosas, gordurosas e molhadas. Sem DMF.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.