Glaistymo mentelė, atspari rūdims

Prekės Nr.: 087620
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Stütze aliuminio atramos su 4 privirintais strypais
Spalva raudona
Produktart glaistymo mentelė
Ausführung 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Material juostinis plienas
Form stačiakampis
Rūdims atsparus pjūklelis taip
Breite Werkzeugblatt 130 mm
Länge Werkzeugblatt 280 mm
Stärke Werkzeugblatt 0,7 mm
Stiel / Griff rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087620
EAN / GTIN 4003553121181
Gamintojo numeris 6215-00
Gamintojas / atsakingas asmuo maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Aprašymas

Wykonanie:

Elastyczna, nierdzewna blacha stalowa, uchwyt Comfort-Soft®.
aluminiowy wspornik rączki połączony 4 trzpieniami zgrzewanymi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį