HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB AlTiN

Prekės Nr.: 122491
108 variantai
Pastaba: Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Produkto rūšis: surenkamas grąžtas
  • Serija: Pro Inox
  • Apdirbimo metodas: gręžimas pilnu pajėgumu
  • Įrankių konstrukcija: kietmetalis
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: tolerancijos klasė ISO
  • Tvirtinimo būdas: kaištis
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Gręžimo įrankių tipas: dvipusis centrinis grąžtas
  • Įrankio medžiaga: VHM
  • Danga: AlTiN
  • Apdirbimo pjovimu grupė: M (nerūdijantis plienas)
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Aušinimo tepimo priemonės išleidimas: su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Tolerancijos klasė ISO: m7
  • Standartas: DIN 6537 K
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Tvirtinimo tolerancijos klasė: h6
  • Šlifavimo forma: C
  • Konfigūruojam.: ne
  • Oras: ribotai tinka
  • Kampas, 1 etapas: 140 laipsniai
  • Drėgnas, maks.: tinka
  • Koto tipas: HB
  • Gamintojo pavadinimas: HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
  • Spalvinis žymėjimas: mėlynos spalvos
  • Turinys: atskira dalis
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas: VHM
  • Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas: VHM
  • Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas: VHM
  • Aušinimo kanalas uždaromas: false
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį