{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Bendras plotis Bg | 720 mm | |
| Bendras gylis Tg | 450 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 1 005 mm | |
| Su stalčiais | taip | |
| Stalčių skaičius | 7 vnt. | |
| Stalčiaus naudingasis plotis BnS | 530 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis TnS | 410 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) | 100 % | |
| Stalčiaus keliamoji galia | 30 kg | |
| Su stumdomąja rankena | taip | |
| Su perforuota sienele | taip | |
| Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis | taip | |
| Su dėklu | taip | |
| Plokštės medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Ratukų tipas | fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai | |
| Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai | taip | |
| Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai | taip | |
| Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai | 2 vnt. | |
| Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai | 2 vnt. | |
| Ratų / ratukų skaičius | 4 vnt. | |
| Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis | |
| Svoris | 56 kg | |
| Su įrankių rinkiniais | taip | |
| Yra darbastalis / dengiamoji plokštė | taip | |
| Su ratukais | taip |
| Produkto numeris | 914705 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197892331 | |
| Gamintojo numeris | 914705 7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |