Ištekinimo plokštelės laikiklis tilteliui, Tipas: 06

Prekės Nr.: 237564 06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Atskyrimo taško kodavimas PMD18110197
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 1811
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 18,6 mm
Veikimo aukštis 14 mm
Veikimo plotis 14 mm
Prispaudimo ilgis 46 mm
Pjūvio plotis 6,3 mm
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 80 laipsniai
Nuolydžio kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Laikiklio forma ties. (G)
Tekinimo procesas išorinis tekinimas
Pjaustymo plokštelės žymuo CCMT060202
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 46 mm
Svoris 47 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 4000-175
Standartinės formos numeris 0
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237564 06
EAN / GTIN 4045197965912
Gamintojo numeris 237564 06