Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, 18 E, Įrankių skaičius: 23

Prekės Nr.: 962836 23

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis E: 18×36
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 75

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis E 18×36
tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75 mm
Plotis 298 mm
Gylis 598 mm
Plotis E 18 E
Gylis E 36 E
užpildyto stalčiaus plotas E 18 E
Įrankių skaičius 23
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 962836 23
Gamintojo numeris 962836 23

Aprašymas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Įrankių spintos / stalčiai, gylis 36 E. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 9 E (149×598×30 mm), arba 18 E (298×598×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tiekiama:

Kieto putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 962836 dyd. 0: 1 vnt.
HOLEX kombinuotų veržliarakčių rinkinys, chromuoti, Nr. 613960
dyd. 23 (dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34): 1 vnt.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį