{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 34,3 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 79,4 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Gamintojo numeris | 341425 10/12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas, Tipas: 10/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
88,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 34,3 mm | 40 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | B 12 |
Užveržto patrono ilgis | 79,4 mm | 86 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Užspaudimo ribos | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |