Pluoštinis diskas (CER) 787C ⌀ 115 mm

Prekės Nr.: 566477

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 2,35 €
  • Nuo25
    nuo 1,96 €
reikia užklausti
Tiekiama
2 957 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Aliuminis
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Papildomai uždėtos šlifavimo pagalbinės priemonės užtikrina šaltą šlifavimą be spalvos pasikeitimo ir sumažina disko užteršimą šlifuojant plastiškas medžiagas.
Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Nuimama žymiai daugiau medžiagos ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdailos.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

Paskirtis:

Nerūdijančiojo plieno, aliuminio, titano ir nikelio lydinių apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.