Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565294 40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,12 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Forma: plokščia
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Forma plokščia
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 565294 40
EAN / GTIN 4062406159573
Gamintojo numeris 565294 40

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukštos kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  • Stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX.
  • Geriausi rezultatai su kampiniais šlifuokliais skirtingose produktyvumo klasėse.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina greitą šalinimo greitį ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį