Novometras – kontūrų matuoklis, Matavimo ribos: 14-24mm

Prekės Nr.: 435170 14-24

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 25,00 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 0,1 mm
Matavimo ribos 14 mm - 24 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kontūrų matavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435170 14-24
EAN / GTIN 2050001951311
Gamintojo numeris 62400017

Aprašymas

Modelis:

Kontūrų matavimo prietaisas Novometras apvalių, ovalių arba daugiakampių kiaurymių vidutinių vidinių skersmenų matavimui. Elastinių dalių matavimui.

Pastaba:

Modelis su skaitmeniniu ekranu arba su apsaugine mova atkuriamai matavimo jėgai pagal paklausimą. Modelis išorinio skersmens matavimui pagal paklausimą. Stacionarus modelis su stalu tiekiamas kaip ruošinio atrama. Novaometras su 0,01 mm rodmenimis pagal pageidavimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį