Gulsčiukas iš lengvojo metalo, Ilgis: 100mm

Prekės Nr.: 467490 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo plokštuma prizmin.
Korpuso medžiaga Aliuminis
Padalos vertė 0,6 mm/m
Ilgis 100 mm
Plotis 22 mm
Aukštis 22 mm
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas lengvojo metalo gulsčiukas iš aliuminio. Lygios ir prizminės matavimo plokštumos. Pastovus tikslumas dėl įmontuotos nušlifuotos stiklo akutės.

Paskirtis:

Paprastam tolygių paviršių ir velenų reguliavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį