{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rodmenų diapazonas AC | 12 V - 690 V | |
Rodmenų diapazonas DC | 12 V - 690 V | |
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Sukamojo lauko krypties tikrinimas | 100 – 690 V | |
Srovės pratekėjimo tikrinimas | akustinis / LED iki 500 kΩ | |
Viršįtampio kategorija | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081551 LR3 | |
Produkto rūšis | Įtampos matuoklis |
Produkto numeris | 473210 750-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013898 | |
Gamintojo numeris | 0590 7501 |