{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Deimantinė | |
Šlifavimo priemonių kodas | D | |
Grūdėtumas | D64 | |
Specifikacija | D64BXP-P STARTEX XP-P | |
Forma | 11V9 | |
Disko ⌀ D | 125 mm | |
Disko plotis T | 40 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje | 3 mm | |
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X | 10 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
Produkto numeris | 597956 D64 | |
EAN / GTIN | 9003172004655 | |
Gamintojo numeris | 34065410 |