Keturbriaunė dildė, Įkartos 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 150mm

Prekės Nr.: 512300 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: D
  • Forma: keturbriaunės, pusiau buku galu
  • Norma: DIN 7261

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 3
Įkartų pobūdis Glotnios
Forma D
Forma keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas 4
Plotis 6 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Gamintojo numeris 31421530

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį