Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5 AlphaTec® 3000 geltonas

Prekės Nr.: 098360
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
754 vnt. yra sandėlyje
  • Savybė: Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas Microchem® 3000. Daugiasluoksnė apsauginė medžiaga. Lengvas ir patogus. Tvirtos siūlės ir dvigubas užtrauktukas. Puikiai apsaugo nuo koncentruotų neorganinių chemikalų ir biologinių pavojingų medžiagų.
Apsauginis kombinezonas (PSA kategorija III) tipas 3/4/5. Tinka potencialiai sprogiai (Ex) zonai.

Standartas:

  • EN 14605 tipas 3
  • EN 14605 tipas 4
  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Microchem®"
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį