Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT22APTE

Prekės Nr.: 078521 NT22APTE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NT22APTE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 300 W
Talpų tūris 22 l
Jungties nominalus dydis 35 mm
Ilgis 380 mm
Plotis 370 mm
Aukštis 480 mm
Siurbimo žarnos ilgis 1,9 m
Laido ilgis 6 m
Turbinų skaičius 1
Oro srautas 71 l/s
Vakuumas 255 mbar
Darbinis triukšmas 72 dB(A)
Įjungimo automatika taip
Filtro išvalymas ApClean pusiau automatinis filtrų valymas
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
Svoris 6,1 kg
Filtravimo sistema Cilindrinis filtras
Ypatybė Kompaktiškas
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Gamintojo numeris 1.378-610.0

Aprašymas

Modelis:

Našus universalus drėgno ir sauso valymo siurblys, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. Automatinis išjungimas, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.
  • Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.
  • Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploatavimo trukmę.
  • Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogu perjungti siurbimo programą.
Drėgno/sauso valymo dulkių siurblys su lizdu ir automatiniu elektrinių įrankių paleidimu.
  • Drėgmei atsparus PES filtras.
  • Tvirta 22 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamais ratukais.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblį Nr. 078522.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį