Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinė nusiurbimo sistema, Tipas: M12DE

Prekės Nr.: 070226 M12DE

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12 DE-201X
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 22 000 min-1
Gręžimo skylės ⌀ 16 mm
Ištekinimo gylis 120 mm
Svoris 1,7 kg

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070226 M12DE
Gamintojo numeris 4933443003

Aprašymas

Modelis:

Universali, kompaktiška ir lengva akumuliatorinė nusiurbimo sistema smūginiams gręžtuvams su užveržimo kakliuku ⌀ nuo 43 iki 59 mm.
  • HEPA filtras sugauna 99,97% visų dulkių dalelių.
  • Fiksuojamas gylio ribotuvas su 120 mm skale
  • REDLINK™ elektronika.
  • Jungiklio padėtis: įjungimas, išjungimas, automatinis režimas su 5 sekundžių papildomu veikimu visiškam nusiurbimui.
  • Galima tvirtinti prie dešiniosios ir kairiosios mašinos pusės.
  • Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.

Tiekiama:

Su 1× ličio jonų akumuliatoriais 12 V / 2,0 Ah, įkrovikliu. HD dėžė (sisteminis lagaminas), papildoma rankena, atsarginis siurbimo antvamzdis, 3 adapteriai priderinimui prie užveržimo kakliuko ⌀.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 / 3815 / 3816 ir Nr.073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį