Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 120/45 Akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X4Ah

Prekės Nr.: 085761 2X4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FlyMarker® mini 120/45
maksimalus ženklinimo plotis 120 mm
maksimalus ženklinimo aukštis 45 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Nominalioji įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 3,2 kg
Produkto rūšis Adatinis ženklintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085761 2X4
Gamintojo numeris 5161 300 000

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).
  • Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.
  • Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.
  • Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.
  • Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.
  • Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.
  • Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliam ženklinimui.
  • Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.
  • Su HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)
  • Su Komfort paketas (pvz.: sluoksnių atpažinimui, išankstiniam padėties nustatymui, pakartotiniam žymėjimui ir t. t.)
  • Vidinė atmintis daugybei ženklinimo duomenų, šriftų ir logotipų.
  • Galima pasirinkti iš 15 kalbų.
  • Didelės raiškos spalvotas ekranas.
  • Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.
  • Smūgiams atsparus korpusas.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Patogi, 100% mobili akumuliatorinių rankinių žymeklių sistemą su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu. Žymėjimo laukas: 120 × 45 mm.
  • Stabilesnė kreipiančiosios sistema.
  • Stiprus smūginis magnetas (pasirinktinai).

Tiekiama:

Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, 2×18 V ličio jonų akumuliatoriai, įkroviklis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį