Universalus tepimo pieštukas be chloro 300 g

Prekės Nr.: 084120
(44,67 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kaištis
Talpa 0,3 l
Spalva geltonai ruda
Forma Pasta
Užsiliepsnoj. temperat. 270 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 350 °C
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084120
EAN / GTIN 2050000966361
Gamintojo numeris 3508412

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo pastą paprasta naudoti (įmerkti arba užtepti). Ji prilimpa prie pjovimo briaunų ir puikiai sutepa, absorbuoja smūgius.
Pieštukinis tepalas užtepimui.

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universaliai tinka sriegimui, dildymui, frezavimui, valymui ir pjovimui. Būtina apdorojant sunkiai apdirbamas medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį