Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1500, baltas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 098350 L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Microgard®
Lytis Unisex
Spalva baltas
unisex dydis L
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
PSA CE kategorija CE kategorija III, tipas 5/6
užsegamas užtrauktuku taip
Vienkartinis kostiumas taip
su gobtuvu taip
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas
CAS AL 1A004B
SH kodas AL 00

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098350 L
Gamintojo numeris WH15-S-00-138-04

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III), tipas 5/6.
Apsauginis kombinezonas Microchem® 1500. Kvėpuojanti SMS medžiaga. Labai patikima apsauga nuo kietųjų dalelių ir apsauga nuo nestiprios dulksnos. Be silikono.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1073-2

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį