Biuro pristatomas stelažas, Gylis 300 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2000/1000mm

Prekės Nr.: 990591 2000/1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis / lentynos plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos storis: 25
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Montavimas: Įstatoma lentyna
  • Medžiaga: cinkuotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos storis 25 mm
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Montavimas Įstatoma lentyna
Medžiaga cinkuotas
Aukštis 2 000 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 300 mm
Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis 1 006 mm
Lentynų skaičius 6
Produkto rūšis Segtuvų stelažas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990591 2000/1000
EAN / GTIN 4004514219909
Gamintojo numeris 17710

Aprašymas

Modelis:

Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.
Sustiprinta skersiniais. Ribojimo juostelės neleidžia iškristi segtuvams ar dokumentams. Viršutinė lentyna be ribojimo juostelės.
Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 85 kg.
Lentynos gylis 300 mm: telpa iki 96 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm

Pastaba:

  • Lentynos, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 4:1, turi būti apsaugotos nuo nuvirtimo.
  • Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį