Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės, Lūpų plotis: 100mm

Prekės Nr.: 967723 100
Rinkinio kaina 2 vnt. (14,60 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
119 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lūpų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 100 mm
Tvirtinimo būdas Nuolatinis magnetas
Užspaudimo plokštumų rūšis Prizmė
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967723 100
EAN / GTIN 4045197974273
Gamintojo numeris 967723 100

Aprašymas

Modelis:

Veržtuvo kumšteliai iš štampuoto aliuminio. Su integruotais ilgalaikiais magnetais, tinka visiems spaustuvams su atitinkamu žiaunų pločiu. Didelis magnetų plotas užtikrina puikų sukibimą.
Užspaudimo paviršiai su prizmėmis.

Tinka:

Visiems spaustuvų modeliams.

Pastaba:

Nauji modeliai 50% stipriau laiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį