{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Spalvos pasirinkimas | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Plotis | 600 mm | |
Bazinis ilgis | 1 600 mm | |
Šakių kišenės vidinis aukštis | 80 mm | |
Šakių kišenės vidinis plotis | 220 mm | |
Atstumas tarp užkabinimo kišenių | 160 mm | |
Keliamoji išorinės ąsos galia | 200 kg | |
maksimali keliamoji galia | 1 000 kg | |
Svoris | 42 kg | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 919973 1,6/1 | |
EAN / GTIN | 4052462012714 |