Kryžminių ramsčių rinkinys, Tinka stelažams, kurių plotis: 750/1000mm

Prekės Nr.: 990855 750/1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stelažams, kurių plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 250 mm
Paskirtis Stelažas
Produkto rūšis Ramstis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Gamintojo numeris 12690

Aprašymas

Modelis:

Kryžminių ramsčių rinkinys sustiprinti iš vienos pusės naudojamą surenkamos sistemos bazinį stelažą. Tinka stelažams, kurių aukštis didesnis nei 1200 mm. Iš apvalaus plieno, cinkuoti.

Tinka:

Lentynos Nr. 990500990554, biuro lentynos Nr. 990590990591

Tiekiama:

2 įstriži ramsčiai, 2 užspaudžiamos spynos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį