{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Padalos vertė | 0,1 HV | |
Indikatorius | 6,5 colio HD spalvotas jutiklinis ekranas | |
Kiečio verčių rodmuo | 5 skaitmenys | |
Patikros metodas | pagal makro-Vikersą / pagal Knupą | |
Sąsaja | USB | |
integruotas elektroninis matavimo mikroskopas | taip | |
Valdymas | variklinis | |
Didinimas iki (x kartų) | 600 | |
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga | 0,2 kg - 31,25 kg | |
maksimalus mėginio plotis | 170 mm | |
maksimalus mėginio aukštis | 210 mm | |
Srovės tiekimas | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Ilgis | 544 mm | |
Plotis | 323 mm | |
Aukštis | 733 mm | |
Svoris | 80 kg | |
Objektyvų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Kietmatis |
Produkto numeris | 495083 455G2 | |
EAN / GTIN | 2050002075597 |