Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis mikrometras su matavimo antgaliu, Matavimo ribos: 0-25mm

Prekės Nr.: 421726 0-25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Pakuotė: tvirta dėžė
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė 0,0001 in
IP apsaugos klasė IP 54
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pakuotė tvirta dėžė
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Leistina paklaida 4 µm
Matavimo būgno padalos 1/50
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421726 0-25
Gamintojo numeris 421726 0-25

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas skaitmeninis ekranas su papildomu analoginiu nuskaitymu. Tvirtas metalinis korpusas.
Besisukantis matavimo suklys, su kietlydinio matavimo plokštumomis

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį