Korekciniai apsauginiai akiniai uvex i-3 add, Dioptrijų kiekis: 1.0

Prekės Nr.: 096570 1.0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dioptrijų kiekis Vnt. kaina su PVM
  • stiklų danga: nerasoja; nesubraižomi; atsparus chemikalams
  • UV apsauga: UV400
  • Rėmelio savybės: rėmelių pagalvėlės; reguliuojamas kojelių posvyrio kampas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
  • Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija i-3 add
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 W 1 FTKN
Rėmelio žymėjimas W 166 FT CE 0196
stiklų danga nerasoja; nesubraižomi; atsparus chemikalams
UV apsauga UV400
Rėmelio savybės rėmelių pagalvėlės; reguliuojamas kojelių posvyrio kampas; Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Stiklų medžiaga Polikarbonatas
Dioptrijų kiekis 1
Produkto rūšis Korekciniai apsauginiai akiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 096570 1.0
EAN / GTIN 4031101554761
Gamintojo numeris 6108210

Aprašymas

Modelis:

Šiuolaikiški apsauginiai akiniai su integruotu dioptrijų koregavimu. Atpalaiduoja akis, pvz., skaitant, ir tuo pačiu metu saugo nuo mechaninių pavojų. Patentuota technologija pagaminti stiklai – dvi progresijos zonos apatinėje jų dalyje integruotos taip, kad stiklų geometrija ir tuo pačiu optimalus prisitaikymas prie galvos formos nepakinta. uvex supravision excellence danga užtikrina, kad stiklai beveik visiškai nesibraižo ir nerasoja. Galima įvairiai reguliuoti rėmelio posvyrį.
Korekcija +1,0 dpt.

Standartas:

EN 166; EN 170

Tiekiama:

Su minkštu akinių dėklu ir mikro pluošto nosinaite.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį